チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 14 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 3.1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 9.65mm
高さ = 4.83mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor