IRF510SPBF Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAY 81559828

Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81559828品番IRF510SPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 5.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 3.7 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 8.3 nC @ 10 V
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする