Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81559898 品番IRLZ14PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 10 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 43 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする