Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 37 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81559934 品番IRFIZ48GPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 37 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 50 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 9.8mm
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする