CAC4-T2YH-40-150 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜) CKD 81560543

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 注文コード81560543 品番CAC4-T2YH-40-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はチューブ内径・ストローク221種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 種別部品 作動方式複動形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81560543 CAC4-T2YH-40-150 81559545 CAC4-T2WH-40-150 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜) CKD CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜) CKD 1個 6,600 税込7,260 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする