Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81561079 品番SI1308EDL-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-323
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 185 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
最大パワー消費 = 400 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする