Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81561097 品番SI1032R-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SC-75
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 280 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V
幅 = 0.86mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする