CAC4-T3PH-63-125 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T3〜) CKD 81561234

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T3〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)125 注文コード81561234 品番CAC4-T3PH-63-125
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,363
販売価格(税別)
4,875
この商品はチューブ内径・ストローク160種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)125 種別部品 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする