画像準備中

Vishay SMDレジスタ, 18Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1809FB200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81561684 品番MMB02070C1809FB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

抵抗 = 18Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0207.
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMB
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする