CAC4-T5H-50-50 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5〜) CKD 81562607

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 注文コード81562607 品番CAC4-T5H-50-50
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650
この商品はチューブ内径・ストローク40種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 種別部品 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする