Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81564125 品番SI3433CDV-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = TSOP-6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 60 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 3.3 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 3.1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする