画像準備中

Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81564177 品番SI1401EDH-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.034 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする