チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 35 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = PowerPAK 1212-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 52 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
幅 = 3.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor