チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 73.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.22mm
順方向ダイオード電圧 = 1.5V
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor