Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81564518 品番SUD50P06-15-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チャンネルタイプ P
最大連続ドレイン電流 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V
パッケージタイプ TO-252AA
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 28 m
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 -3V
最低ゲートしきい値電圧 -1V
最大パワー消費 113 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V
長さ 6.73mm
動作温度 Min -55 ℃mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする