チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 4.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 108 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 2.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor