Vishay Pチャンネル MOSFET8 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81565035 品番SI2305CDS-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 4.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 8 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 35 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 960 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.4mm
高さ = 1.02mm
PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする