Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81566889 品番VEML6040A3OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度
ピーク波長 = 650 nm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = OPLGA
ピン数 = 4
寸法 = 2 x 1.25 x 1mm
高さ = 1mm
インターフェース = I2C
長さ = 2mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm
Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V 〜 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 2.0 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.25 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ 〜 +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V 〜 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする