Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG412DJ-E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81571448 品番DG412DJ-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ピン数 = 16
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
動作温度 Min = -40 ℃
アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする