Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81571536 品番SMBJ7.5CA-E3/52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 12.9V
最小ブレークダウン電圧 = 8.33V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 7.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 46.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
幅 = 3.94mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする