方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 69.4V
最小ブレークダウン電圧 = 47.8V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 43V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 72A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
直径 = 9.1mm
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定