方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 28.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor