Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81571667 品番5KP24A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 38.9V
最小ブレークダウン電圧 = 26.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 129A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm
幅 = 9.1mm
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする