Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81571676 品番5KP12A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 251A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 9.1mm
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする