Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81571694 品番SMCJ5.0A-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.2V
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 163A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする