Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1800個) 注文コード81571807 品番SMAJ60A-E3/61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 96.8V
最小ブレークダウン電圧 = 66.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 60V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 4.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.79mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする