Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMBJ10A-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81572008 品番SMBJ10A-E3/52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 11.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 10V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 35.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
高さ = 2.24mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする