Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81572245 品番P6SMB200A-E3/52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 274V
最小ブレークダウン電圧 = 190V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 171V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 2.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする