Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード81572446 品番5KP36A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 58.1V
最小ブレークダウン電圧 = 40V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 36V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 86.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
テスト電流 = 5mA
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする