方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 113V
最小ブレークダウン電圧 = 77.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 70V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 13.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
高さ = 2.42mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor