Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A-E3/57T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(850個) 注文コード81572997 品番SMCJ30A-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 48.4V
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 31A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする