Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1400個) 注文コード81573094 品番1.5KE6.8A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 143A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 5.3mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする