実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SOD-57
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = アバランシェ
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。