Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4500個) 注文コード81573654 品番MSP3V3-M3/89A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 11V
最小ブレークダウン電圧 = 4.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = μSMP
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 75A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする