Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBG5.0A-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(750個) 注文コード81574284 品番SMBG5.0A-E3/52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 9.2V
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-215AA
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 65.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.21mm
テスト電流 = 10mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-215AA (SMBG)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする