メキシケム
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1本(10kg×1本)
注文コード
81574458
品番
R410A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途
エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
容器
NRC(再充填禁止容器)
冷媒の種類
R410A
オゾン破壊系数
0
臨界温度
71℃
沸点(℃)
-51.8~-51.9
蒸気圧(MPa)
1.57(25℃)
地球温暖化係数(GWP)
2090
組成
R32(約50%)+R125(約50%)
注意
※北海道地区、沖縄地区およびその他配送地域によっては掲載納期より日数を頂きます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品を取扱い時は保護メガネ、保護手袋、必要に応じて防護マスクを着用してください。
※また容器には顔を近づけないようご注意ください。
※再充填禁止容器です。
※40℃以下で保管ください。
※高圧ガス保安法に則りご使用ください。
※使用後は容器のバルブを確実に閉じ、梱包箱にいれて指定業者に引取りを依頼してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません