Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574914 品番VS-P402W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

定格平均オン電流 = 40A
サイリスタタイプ = SCRモジュール
パッケージタイプ = PACE-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 0.4kA
実装タイプ = スクリュー マウント
最大ゲートトリガー電流 = 60mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 130mA
ピン数 = 6
寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
動作温度 Max = +125 ℃V
P400シリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする