定格平均オン電流 = 25A サイリスタタイプ = SCR パッケージタイプ = TO-48 繰返しピーク逆方向電圧 = 600V サージ電流レーティング = 440A 実装タイプ = ねじ取り付け 最大ゲートトリガー電流 = 60mA 最大ゲートトリガー電圧 = 2V 最大保持電流 = 130mA ピン数 = 2 繰返しピークオフステート電流 = 10mA Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ