定格平均オン電流 = 50A サイリスタタイプ = SCR パッケージタイプ = TO-65 繰返しピーク逆方向電圧 = 600V サージ電流レーティング = 1490A 実装タイプ = ねじ取り付け 最大ゲートトリガー電流 = 100mA 最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V 最大保持電流 = 200mA ピン数 = 2 寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm 繰返しピークオフステート電流 = 15mA Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ