Vishay スイッチングダイオード スルーホール, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247AD, 3-Pin 1.5V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81575675 品番FEP30JP-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = TO-247AD
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 16.4mm
幅 = 5.16mm
高さ = 21.3mm
寸法 = 16.4 x 5.16 x 21.3mm
超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする