Vishay サーミスタ PTC, 25Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81575736 品番PTCCL05H131EBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シリーズ = PTCCL
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 25Ω
許容差 = ±20%
長さ = 20.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -40℃
サーミスタ PTC シリーズ 660 、 661 、 662. PTC は、ゼロ損失時に抵抗が特定の範囲内の温度に比例して増加する半導体抵抗器です。 温度変化は、ジュール効果、周囲温度の変動、または 2 つの組み合わせによって得られます。 用途:電流、保護、センサの安定化

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする