RS1G-E3/61T Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3V VISHAY 81576007

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1800個)注文コード81576007品番RS1G-E3/61T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ダイオード構成 = シングルA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 400V
パッケージタイプ = SMA
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.5mm
幅 = 2.79mm
高さ = 2.09mm
寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm
Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする