曜日別特売
VS-P405W Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAY 81576156

Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード81576156品番VS-P405W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

定格平均オン電流 = 40A
サイリスタタイプ = SCRモジュール
パッケージタイプ = PACE-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 0.4kA
実装タイプ = スクリュー マウント
最大ゲートトリガー電流 = 60mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 130mA
ピン数 = 6
寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
P400シリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする