Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード81576409 品番VS-VSKT162/16PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

定格平均オン電流 = 160A
サイリスタタイプ = IGBT
パッケージタイプ = INT-A-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V
サージ電流レーティング = 5.1kA
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 270mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 7
寸法 = 94 x 35 x 30mm
動作温度 Max = +125 ℃V
UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>RMS ;/sub> 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする