画像準備中

Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2 + Tab-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81576664 品番VS-ETU3006FP-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

最大順方向電流 = 30A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 600V
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 2 + Tab
最大ダイオードキャパシタンス = 20pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.36mm
幅 = 4.93mm
高さ = 16.07mm
寸法 = 10.36 x 4.93 x 16.07mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする