Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-213AB, 2-Pin 1.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81576698 品番RGL41J-E3/96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-213AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 5.2mm
寸法 = 5.2 x 2.67mm
直径 = 2.67mm
Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする