Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81576725 品番NTCLE100E3153JB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリーズ = NTCLE100E3
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.1%/K
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 15kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 3.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 9mm
動作温度 Min = -40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする