Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 4A, 200V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード81576786 品番VS-4EWH02FN-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大順方向電流 = 4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = TO-252AA
ピン数 = 3 + Tab
最大ダイオードキャパシタンス = 17pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.26mm
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする