Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 1200V, VS-50RIA120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81576874 品番VS-50RIA120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

定格平均オン電流 = 50A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-65
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 1490A
実装タイプ = ねじ取り付け
最大ゲートトリガー電流 = 100mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 2
寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm
繰返しピークオフステート電流 = 15mA
Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする