Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 μSMP, 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4500個) 注文コード81577066 品番MSE1PJ-M3/89A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = μSMP
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 2.3mm
幅 = 1.4mm
高さ = 0.73mm
寸法 = 2.3 x 1.4 x 0.73mm
標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする